Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Vezérlőrelé LOGO! bővítőmodul AM2 SV: DC12-24V 2AI G72741 - 6ED1055-1MA00-0BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlőrelé LOGO! bővítőmodul AM2 SV: DC12-24V 2AI G72741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 2

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Igen

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

86 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515067207

Sonepar cikkszám

G72741

Gyártói cikkszám

6ED1055-1MA00-0BA0

Gyártói típuskód

6ED1055-1MA00-0BA0

Analóg bemenetek száma:

2

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Bemenet, áram:

Igen

Bemenet, feszültség:

Igen

Bemenet, ellenállás:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

10 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, áram:

Nem

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

36 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

55 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC analóg be-/kimeneti modul ; Vezérlőrelé LOGO! bővítőmodul AM2 SV: DC12-24V 2AI