SIEMENS - Vezérlőrelé LOGO! bővítőmodul DM8 12/24R 12-24V/12 G72742 - 6ED1055-1MB00-0BA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 12-24 V
Digitális bemenetek száma - 4
Digitális kimenetek száma - 4
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515068082
Sonepar cikkszám
G72742
Gyártói cikkszám
6ED1055-1MB00-0BA1
Gyártói típuskód
6ED1055-1MB00-0BA1
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
12-24 V
Digitális bemenetek száma:
4
Digitális kimenetek száma:
4
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
relé
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
2 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
28.8-0 V
Kimeneti áram:
5 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
28.8-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
1.5-0 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
36 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
55 mm