SIEMENS - Vezérlőrelé LOGO! bővítőmodul DM8 230R 230/230/rel G72739 - 6ED1055-1FB00-0BA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 265-85 V
Tápfeszültség DC-nél - 100-253 V
Digitális bemenetek száma - 4
Digitális kimenetek száma - 4
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515068099
Sonepar cikkszám
G72739
Gyártói cikkszám
6ED1055-1FB00-0BA1
Gyártói típuskód
6ED1055-1FB00-0BA1
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
265-85 V
Tápfeszültség DC-nél:
100-253 V
Digitális bemenetek száma:
4
Digitális kimenetek száma:
4
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
relé
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
265-85 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0.12 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
265-265 V
Kimeneti áram:
5 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
265-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
15-0 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
36 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
55 mm