Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Vezérlőrelé LOGO! bővítőmodul DM8 24 24V/24V/TRANZ G72738 - 6ED1055-1CB00-0BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlőrelé LOGO! bővítőmodul DM8 24 24V/24V/TRANZ G72738

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 4

  • Digitális kimenetek száma - 4

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515067009

Sonepar cikkszám

G72738

Gyártói cikkszám

6ED1055-1CB00-0BA0

Gyártói típuskód

6ED1055-1CB00-0BA0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

4

Digitális kimenetek száma:

4

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

2 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

28.8-0 V

Kimeneti áram:

0.3 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

28.8-0 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

1.5-0 ms

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

36 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

55 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC digitális be-/kimeneti modul ; Vezérlőrelé LOGO! bővítőmodul DM8 24 24V/24V/TRANZ