SIEMENS - Vezérlőrelé LOGO! starter kit 12/24RCE kábel IP20 SN090871 - 6ED1057-3BA01-0AA8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 12-24 V
Relékimenettel - Igen
Kapcsolóáram - 10 A
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális kimenetek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
327 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948793268
Sonepar cikkszám
SN090871
Gyártói cikkszám
6ED1057-3BA01-0AA8
Gyártói típuskód
6ED1057-3BA01-0AA8
Tápfeszültség DC-nél:
12-24 V
Relékimenettel:
Igen
Kapcsolóáram:
10 A
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális kimenetek száma:
4
Digitális bemenetek száma:
8
Alapkészülék:
Igen
Kijelzővel:
Igen
Bővíthető:
Igen
Kapcsolóórával:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Szélesség:
107 mm
Védettség (IP):
IP20
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Magasság:
90 mm
Mélység:
55 mm