SIEMENS - Vezérlőrelé LOGO! TEXTDISPLAY 4soros GT42583 - 6ED1055-4MH00-0BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Display típusa - egyéb
Kijelző sorok száma - 4
Megjelenített karakterek száma soronként - 24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6940408100084
Sonepar cikkszám
GT42583
Gyártói cikkszám
6ED1055-4MH00-0BA0
Gyártói típuskód
6ED1055-4MH00-0BA0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Display típusa:
egyéb
Kijelző sorok száma:
4
Megjelenített karakterek száma soronként:
24
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
Max. karaktermagasság, kijelző:
5 mm
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
Alfa billentyűzettel:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:
0 kByte
Numerikus billentyűzettel:
Nem
Front magassága:
128.2 mm
Funkciógombok száma, programozható:
15
Jelentés-kijelzővel:
Igen
Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):
Nem
Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:
Nem
Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:
Nem
Receptúrákkal:
Nem
Szintek száma, jelszóvédelem:
1
Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:
Nem
Online-nyelvek száma:
2
Üzemi hőmérséklet:
0-55 °C
Grafikus objektumok megjeleníthetők:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Front szélessége:
86 mm
Beépítési mélység:
38.7 mm