SIEMENS - Világítás kábelezés IP20 SN124614 - 8MR2210-1B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - egyéb
Csatlakozó aljzattal - Nem
Fényérzékelővel - Nem
Elektromos csatlakozó típusa - csatlakozó/kapcsoló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869475592
Sonepar cikkszám
SN124614
Gyártói cikkszám
8MR2210-1B
Gyártói típuskód
8MR2210-1B
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
egyéb
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Tartozék LED lámpa 025 AC csatlakozókábel 2x 1,5 mm2 sz. aljzat, VD SIVACON 8MF/8MR rendszerű klíma - a szekrényben történő légkondicionáláshoz. Az értekezlet megfelel a rendszer légkondicionálási követelményeinek. A SIVACON 8MR biztosítja a szekrénybe sz