SIEMENS - Világító egység 3SB1-hez BA-9s 24V AC/DC LED fehér GT61808 - 3SB3901-1UB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Feszültség fajtája - AC/DC
Névleges feszültség - 24 V
Névleges áram - 10 mA
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209442030
Sonepar cikkszám
GT61808
Gyártói cikkszám
3SB3901-1UB
Gyártói típuskód
3SB3901-1UB
Szín:
fehér
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
24 V
Névleges áram:
10 mA
Fényforrások ; LED chip ; Világító egység 3SB1-hez BA-9s 24V AC/DC LED fehér