Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Világító egység 3SB1-hez BA-9s 24VAC/DC LED ZÖLD GT61807 - 3SB3901-1TB

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító egység 3SB1-hez BA-9s 24VAC/DC LED ZÖLD GT61807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - zöld

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Névleges áram - 10 mA

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209442047

Sonepar cikkszám

GT61807

Gyártói cikkszám

3SB3901-1TB

Gyártói típuskód

3SB3901-1TB

Szín:

zöld

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges feszültség:

24 V

Névleges áram:

10 mA

Fényforrások ; LED chip ; Világító egység 3SB1-hez BA-9s 24VAC/DC LED ZÖLD