Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Világító egység 3SB3-hoz BA-9s 24VUC izzóval G72618 - 3SB3400-1D

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító egység 3SB3-hoz BA-9s 24VUC izzóval G72618

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 6-230 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 6-230 V

  • Fényforrás színe - színtelen

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 6-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209031005

Sonepar cikkszám

G72618

Gyártói cikkszám

3SB3400-1D

Gyártói típuskód

3SB3400-1D

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

6-230 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

6-230 V

Fényforrás színe:

színtelen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

6-230 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lámpafoglalat-ház vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; Világító egység 3SB3-hoz BA-9s 24VUC izzóval