SIEMENS - Világító egység 3SB3-hoz Glim v. 24VUC LED G72620 - 3SB3400-1H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 6-230 V
Foglalat - BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 6-230 V
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 6-230 V
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209252707
Sonepar cikkszám
G72620
Gyártói cikkszám
3SB3400-1H
Gyártói típuskód
3SB3400-1H
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
6-230 V
Foglalat:
BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
6-230 V
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
6-230 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Beépített előellenállással:
Igen
Beépített diódával:
Nem