SIEMENS - Világító egység 3SB3-hoz LED 230VUC fehér hátsó fel. SN012168 - 3SB3420-1RE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V
Foglalat - egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V
Fényforrás színe - fehér
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209579491
Sonepar cikkszám
SN012168
Gyártói cikkszám
3SB3420-1RE
Gyártói típuskód
3SB3420-1RE
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
230-230 V
Foglalat:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-0 V
Fényforrás színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
padlórögzítés
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen