Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Világító egység 3SB3-hoz LED 24V sárga hátsó fel. SN011285 - 3SB3420-1PA

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító egység 3SB3-hoz LED 24V sárga hátsó fel. SN011285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 21.6-26.4 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 21.6-26.4 V

  • Fényforrás színe - sárga

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209579569

Sonepar cikkszám

SN011285

Gyártói cikkszám

3SB3420-1PA

Gyártói típuskód

3SB3420-1PA

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

21.6-26.4 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

21.6-26.4 V

Fényforrás színe:

sárga

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

21.6-26.4 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

padlórögzítés

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lámpafoglalat-ház vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; Világító egység 3SB3-hoz LED 24V sárga hátsó fel.