SIEMENS - Világító egység 3SB3-hoz LED 24VUC zöld hátsó fel. GT36960 - 3SB3420-1PC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V
Foglalat - egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V
Fényforrás színe - zöld
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209579576
Sonepar cikkszám
GT36960
Gyártói cikkszám
3SB3420-1PC
Gyártói típuskód
3SB3420-1PC
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
24-24 V
Foglalat:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Fényforrás színe:
zöld
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
padlórögzítés
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Beépített előellenállással:
Igen
Beépített diódával:
Igen