SIEMENS - Világító egység 3SB3-hoz LED univ 24V fehér GT00493 - 3SB3400-1PE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 21.6-26.4 V
Foglalat - egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 21.6-26.4 V
Fényforrás színe - fehér
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209501300
Sonepar cikkszám
GT00493
Gyártói cikkszám
3SB3400-1PE
Gyártói típuskód
3SB3400-1PE
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
21.6-26.4 V
Foglalat:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
21.6-26.4 V
Fényforrás színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
21.6-26.4 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen