Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Világító egység 3SB3-hoz LED univ 24V sárga GT36316 - 3SB3400-1PA

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító egység 3SB3-hoz LED univ 24V sárga GT36316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Fényforrás színe - sárga

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209501270

Sonepar cikkszám

GT36316

Gyártói cikkszám

3SB3400-1PA

Gyártói típuskód

3SB3400-1PA

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-24 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Fényforrás színe:

sárga

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lámpafoglalat-ház vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; Világító egység 3SB3-hoz LED univ 24V sárga