SIEMENS - Világító egység 3SB3-hoz univerzális 230V LED kék G72624 - 3SB3400-1RD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V
Foglalat - egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V
Fényforrás színe - kék
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209501164
Sonepar cikkszám
G72624
Gyártói cikkszám
3SB3400-1RD
Gyártói típuskód
3SB3400-1RD
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
230-230 V
Foglalat:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-0 V
Fényforrás színe:
kék
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lámpafoglalat-ház vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; Világító egység 3SB3-hoz univerzális 230V LED kék