SIEMENS - Világító egység BA-9s 24V AC/DC LED szuper világos sárga GT66013 - 3SB3901-1BA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - sárga
Feszültség fajtája - AC/DC
Névleges feszültség - 24 V
Névleges áram - 15 mA
Átmérő - 10 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209031067
Sonepar cikkszám
GT66013
Gyártói cikkszám
3SB3901-1BA
Gyártói típuskód
3SB3901-1BA
Szín:
sárga
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
24 V
Névleges áram:
15 mA
Átmérő:
10 mm
Hosszúság:
28 mm
Fényforrások ; LED chip ; Világító egység BA-9s 24V AC/DC LED szuper világos sárga