Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Világító egység LED 230V piros SN088502 - 3SU1401-1BF20-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító egység LED 230V piros SN088502

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - -99999--99999 V

  • Fényforrás színe - piros

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209943421

Sonepar cikkszám

SN088502

Gyártói cikkszám

3SU1401-1BF20-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-1BF20-1AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-230 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

-99999--99999 V

Fényforrás színe:

piros

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    LED modul integrált LED 230 V AC

    A SIRIUS ACT LED modul energiatakarékos LED technológiával biztosít nagy fényerejű megvilágítást nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz.

    Technikai részletek:

    • Integrált LED 230 V AC
    • Piros szín
    • Csavaros kivezetés
    • Előlapra szerelhető
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • Horonymentes lyukak a rögzítéshez
    • IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakozás PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link segítségével
    • Elérhető több színben és feszültségváltozatban

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége