SIEMENS - Világító egység LED 230V zöld SN006883 - 3SU1401-1BF40-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - -99999--99999 V
Fényforrás színe - zöld
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209943438
Sonepar cikkszám
SN006883
Gyártói cikkszám
3SU1401-1BF40-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-1BF40-1AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
230-230 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
-99999--99999 V
Fényforrás színe:
zöld
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Integrált LED 230 V AC
- Előlapra szerelhető kivitel
- Csavaros csatlakozó
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
- IP védettség ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Grafikus Online Configurator a termékek kiválasztásához
- Elérhető változatok: több szín, különböző feszültségváltozatok
- Energiatekintetben hatékony megoldás a világításra
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Minimalizált huzalozási idő és erőfeszítés
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Kiterjedt dokumentáció a könnyű használat érdekében
LED modul integrált LED 230 V AC
A SIRIUS ACT LED modul zöld színben, energiatakarékos LED technológiával biztosít nagy fényerejű megvilágítást nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz.