SIEMENS - Világító egység LED 24V-240V fehér SN091911 - 3SU1401-1BH60-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-240 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-240 V
Fényforrás színe - fehér
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209938786
Sonepar cikkszám
SN091911
Gyártói cikkszám
3SU1401-1BH60-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-1BH60-1AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
24-240 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-240 V
Fényforrás színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Feszültség: 24-240 V AC/DC
- Csatlakozó: csavaros
- Előlapra szerelhető
- Robusztus kivitel ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface, IO-Link csatlakozás
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Elérhető változatok széles választéka
LED modul integrált LED-del, 24-240 V AC/DC
A SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágításához energiatakarékos LED technológiát alkalmazó LED modul.