SIEMENS - Világító egység LED 24V-240V KÉK SN103576 - 3SU1401-1BH50-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-240 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-240 V
Fényforrás színe - kék
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209938779
Sonepar cikkszám
SN103576
Gyártói cikkszám
3SU1401-1BH50-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-1BH50-1AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
24-240 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-240 V
Fényforrás színe:
kék
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Feszültség: 24-240 V AC/DC
- Szín: kék
- Csatlakozó: csavaros
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználás
- Rápattintható koncepció, egyszerű felszerelés
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- IP védettség, ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grafikus Online Configurator a termékek kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Elérhető változatok: több szín, különböző feszültségváltozatok
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Egyszerűen szerelhető és tökéletes működés
LED modul integrált LED-del, 24-240 V AC/DC, kék
A SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágításához energiatakarékos LED technológiát alkalmazó előlapra szerelhető LED modul.