Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Világító egység LED 24V AC/DC KÉK GT63260 - 3SB3423-1PD

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító egység  LED 24V AC/DC KÉK GT63260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-21.6 V

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrás színe - kék

  • Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Rögzítés módja - padlórögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209590137

Sonepar cikkszám

GT63260

Gyártói cikkszám

3SB3423-1PD

Gyártói típuskód

3SB3423-1PD

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-21.6 V

Foglalat:

nincs

Fényforrás színe:

kék

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Rögzítés módja:

padlórögzítés

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lámpafoglalat-ház vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; Világító egység LED 24V AC/DC KÉK