Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Világító egység LED 24V Fehér SN083404 - 3SU1401-1BB60-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító egység LED 24V Fehér SN083404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209943070

Sonepar cikkszám

SN083404

Gyártói cikkszám

3SU1401-1BB60-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-1BB60-1AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-24 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    LED modul integrált LED 24 V AC/DC

    A SIRIUS ACT LED modul nagy fényerővel világítja meg a nyomógombokat és jelzőlámpákat energiatakarékos LED technológiával.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 24 V AC/DC
    • Csatlakozó: csavaros
    • Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
    • Portfólió: egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések
    • Anyag: masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • Védelmi fokozat: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: több szín, különböző feszültségváltozatok, többféle csatlakozási és beépítési mód

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
    • Széleskörű dokumentáció elérhetősége