Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Világító egység LED 24V kék SN020364 - 3SU1401-2BB50-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító egység LED 24V kék SN020364

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Fényforrás színe - kék

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209943193

Sonepar cikkszám

SN020364

Gyártói cikkszám

3SU1401-2BB50-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-2BB50-1AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-24 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Fényforrás színe:

kék

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

padlórögzítés

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    LED modul integrált LED 24 V AC/DC

    A LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák megvilágítására szolgál nagy fényerővel az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 24 V AC/DC
    • Szín: Kék
    • Csatlakozó: Csavaros
    • Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználás
    • Rápattintható koncepció, egyszerű felszerelés
    • Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
    • IP védettség ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: Több szín, különböző feszültségváltozatok, csatlakozási és beépítési módok

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés a modern csatlakozási lehetőségeknek köszönhetően.
    • Minimalizált hibaforrások a megbízható működés érdekében.
    • Nagyobb rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz.
    • Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator használatával.
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram).