Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Világító egység LED 24V Piros SN083408 - 3SU1401-1BB20-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító egység LED 24V Piros SN083408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Fényforrás színe - piros

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209943100

Sonepar cikkszám

SN083408

Gyártói cikkszám

3SU1401-1BB20-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-1BB20-1AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-24 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Fényforrás színe:

piros

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    LED modul integrált LED 24 V AC/DC

    A LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák megvilágítására nagy fényerővel az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően készült.

    Technikai részletek:

    • Integrált LED 24 V AC/DC
    • Piros szín
    • Csavaros kivezetés
    • Előlapra szereléshez
    • Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
    • Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
    • Magas fokú védelem a por és olajok ellen
    • Egyszerű, egykezes felszerelés

    Vásárlói előnyök:

    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
    • Elérhető változatok több színben és feszültségváltozatban