Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Világító egység LED 24V zöld SN006097 - 3SU1401-1BB40-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító egység LED 24V zöld SN006097

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Fényforrás színe - zöld

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209943094

Sonepar cikkszám

SN006097

Gyártói cikkszám

3SU1401-1BB40-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-1BB40-1AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-24 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Fényforrás színe:

zöld

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    LED modul integrált LED 24 V AC/DC

    A LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák megvilágítására nagy fényerővel az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően készült.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 24 V AC/DC
    • Szín: Zöld
    • Csatlakozó: Csavaros csatlakozóval
    • Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
    • Telepítés: Előlapra szereléshez
    • Védelmi fokozat: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: Több szín, különböző feszültségváltozatok, csatlakozási és beépítési módok

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, amely egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén.
    • Robusztus készülékek, amelyek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz.
    • Kiterjedt dokumentáció, beleértve a kézikönyvet és 3D adatokat.