Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Világító egység LED 24VAC/DC, fehér SN072691 - 3SU1401-2BB60-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító egység LED 24VAC/DC, fehér SN072691

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209943209

Sonepar cikkszám

SN072691

Gyártói cikkszám

3SU1401-2BB60-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-2BB60-1AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-24 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

padlórögzítés

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    LED modul integrált LED 24 V AC/DC

    A LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák megvilágítására nagy fényerővel az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően készült.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 24 V AC/DC
    • Szín: Fehér
    • Csatlakozó: Csavaros
    • Padlóra szerelhető
    • Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal
    • Elérhető változatok: Több szín, különböző feszültségváltozatok, csatlakozási és beépítési módok

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés: Az innovatív rápattintható koncepció lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését, speciális szerszámok nélkül.
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés a PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozások révén.
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségeknek köszönhetően.
    • Robusztus készülékek, amelyek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök, burkolatok és címkék kiválasztásához és megrendeléséhez.
    • Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram) áll rendelkezésre.