SIEMENS - Világító egység LED 24VAC/DC piros SN096040 - 3SU1401-2BB20-3AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V
Fényforrás színe - piros
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209943056
Sonepar cikkszám
SN096040
Gyártói cikkszám
3SU1401-2BB20-3AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-2BB20-3AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
24-24 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Fényforrás színe:
piros
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Rögzítés módja:
padlórögzítés
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Rugós terminál
- Padlóra szereléshez
- Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Tisztítható nagynyomású sugárral
- Elérhető változatok: több szín, különböző feszültségváltozatok, csatlakozási és beépítési módok
- Egyszerű felszerelés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
LED modul integrált LED-del 24 V AC/DC, piros
A LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák megvilágítására szolgál, nagy fényerővel az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően.