Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Világító egység LED 24VUC zöld hátsó fel. SN078482 - 3SU1401-1BG40-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító egység LED 24VUC zöld hátsó fel. SN078482

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 6-24 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 6-24 V

  • Fényforrás színe - zöld

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209946194

Sonepar cikkszám

SN078482

Gyártói cikkszám

3SU1401-1BG40-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-1BG40-1AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

6-24 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

6-24 V

Fényforrás színe:

zöld

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

6-24 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    LED modul integrált LED 6-24V AC/DC

    A SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágításához energiatakarékos LED technológiát kínál.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 6-24V AC/DC
    • Csatlakozó: csavaros csatlakozó
    • Telepítés: előlapra szerelhető
    • Védelmi szint: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: több szín, különböző feszültségváltozatok, különböző csatlakozási és beépítési módok

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
    • Széleskörű dokumentáció elérhetősége