SIEMENS - Világító egység LED 6-24VUC piros hátsó fel. SN091915 - 3SU1401-1BG20-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 6-24 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 6-24 V
Fényforrás színe - piros
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209938298
Sonepar cikkszám
SN091915
Gyártói cikkszám
3SU1401-1BG20-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-1BG20-1AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
6-24 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
6-24 V
Fényforrás színe:
piros
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
6-24 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Feszültség: 6-24V AC/DC
- Csatlakozás: csavaros csatlakozó
- Telepítés: előlapra szerelhető
- Anyag: masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Védelmi fokozat: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín, különböző feszültségváltozatok, csatlakozási és beépítési módok
- Energiatakarékos LED technológia a hosszabb élettartamért
- Egyszerű telepítés, amely egy kézzel is elvégezhető
- Minimális hibaforrás a szabványos huzalozás mellett
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához és megrendeléséhez
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Gyors és egyszerű tisztítás nagynyomású sugárral
LED modul integrált LED 6-24V AC/DC
A LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágításához készült, energiatakarékos LED technológiával.