Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Világító nyomóg.1Z 16mm áttetsző IP65 GT56614 - 3SB2206-0LH01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító nyomóg.1Z 16mm áttetsző IP65 GT56614

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - nagy

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - színtelen

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209230736

Sonepar cikkszám

GT56614

Gyártói cikkszám

3SB2206-0LH01

Gyártói típuskód

3SB2206-0LH01

Gomb építési formája:

nagy

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

színtelen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

16 mm

Megvilágítható:

Igen

Nyílás szélessége:

16 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Védettség (IP):

IP65

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Világító nyomóg.1Z 16mm áttetsző