SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm fehér 24V AC/DC 1z LED IP67 SN012795 - 3SU1102-0AB60-1BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - fehér
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209957190
Sonepar cikkszám
SN012795
Gyártói cikkszám
3SU1102-0AB60-1BA0
Gyártói típuskód
3SU1102-0AB60-1BA0
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
fehér
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
11 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
- 22 mm átmérőjű, kerek, műanyag ház
- Fényes, lapos, pillanatnyi érintkező típusú
- 1 NO érintkező
- Integrált LED modul 24 V AC/DC
- Csavaros kivezetés
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Teljes csavarodás elleni védelem a horonymentes lyukaknak köszönhetően
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Világító nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombja elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, integrált LED-del és egyszerű telepítési lehetőséggel.