SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm fehér 24V AC/DC LED IP67 SN009643 - 3SU1102-0AB70-1BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - színtelen
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209957206
Sonepar cikkszám
SN009643
Gyártói cikkszám
3SU1102-0AB70-1BA0
Gyártói típuskód
3SU1102-0AB70-1BA0
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
színtelen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
11 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
- Átmérő: 22 mm
- Típus: kerek, műanyag, átlátszó, lapos, pillanatnyi érintkező
- Kapcsolási mód: 1 NO
- LED modul: integrált LED-del 24 V AC/DC
- Csatlakozás: csavaros kapocs, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védelmi fokozat: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés
- Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Világító nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő védelmet és egyszerű telepítést biztosítva.