SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm fehér 24VUC 1z LED IP67 SN016437 - 3SU1152-0AB60-1BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - fehér
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209958890
Sonepar cikkszám
SN016437
Gyártói cikkszám
3SU1152-0AB60-1BA0
Gyártói típuskód
3SU1152-0AB60-1BA0
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
fehér
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
11 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
- 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér kivitel
- Pillanatnyi érintkező típusú, 1 NO
- Integrált LED modul 24 V AC/DC
- Csavaros kapocs
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Minimalizált huzalozási idő és erőfeszítés
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció a felhasználás támogatására
- Komplett egység, tartókkal és modulokkal együtt szállítva
Világító nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombja elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő robusztussággal és egyszerű telepítéssel.