Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm fehér 24VUC 1z LED IP67 SN033638 - 3SU1152-0AB70-1BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm fehér 24VUC 1z  LED IP67 SN033638

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - színtelen

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209958906

Sonepar cikkszám

SN033638

Gyártói cikkszám

3SU1152-0AB70-1BA0

Gyártói típuskód

3SU1152-0AB70-1BA0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

színtelen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

11 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

    Világító nyomógomb

    A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombja elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő robusztussággal és egyszerű telepítéssel.

    Technikai részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek, fényes, átlátszó fém nyomógomb
    • Pillanatnyi érintkező típusú, 1 NO
    • Integrált LED modul 24 V AC/DC
    • Csavaros kapocs
    • Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
    • PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakoztatási lehetőségek
    • Szabványos huzalozás
    • Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül, egy kézzel is elvégezhető
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Minimalizálja a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Növeli a rugalmasságot és csökkenti a hibaforrásokat
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége