Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm fehér24VUC 1z LED IP66 GT20869 - 3SB3245-0AA61

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm fehér24VUC 1z  LED IP66 GT20869

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - fehér

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209521179

Sonepar cikkszám

GT20869

Gyártói cikkszám

3SB3245-0AA61

Gyártói típuskód

3SB3245-0AA61

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

fehér

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Nyílás szélessége:

28.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

8 mm

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Világító nyomógomb 22mm fehér24VUC 1z LED