SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm fém fehér 24V 1ny1z LED IP67 SN019117 - 3SB3647-0AA61
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - fehér
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209523210
Sonepar cikkszám
SN019117
Gyártói cikkszám
3SB3647-0AA61
Gyártói típuskód
3SB3647-0AA61
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
fehér
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Nyílás szélessége:
28.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
12 mm
Védettség (IP):
IP67
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0