SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm fém zöld 24VUC1z LED IP65 GT36936 - 3SB3645-0AA41
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209523128
Sonepar cikkszám
GT36936
Gyártói cikkszám
3SB3645-0AA41
Gyártói típuskód
3SB3645-0AA41
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP65
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0