SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm kék 24VUC 1z LED IP67 SN016436 - 3SU1152-0AB50-1BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - kék
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209958883
Sonepar cikkszám
SN016436
Gyártói cikkszám
3SU1152-0AB50-1BA0
Gyártói típuskód
3SU1152-0AB50-1BA0
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
kék
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
11 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
- 22 mm átmérőjű, kerek, fényes kék fém nyomógomb
- Pillanatnyi érintkezős típus, 1 NO
- Integrált LED modul 24 V AC/DC
- Csavaros kapocs a biztonságos rögzítéshez
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel
- Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások a modern csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és kiegészítők kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció a könnyű használathoz
- Rugalmasság a különböző működési igényekhez
Világító nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombja elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő robusztussággal és egyszerű telepítéssel.