Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm piros 230VAC LED IP67 SN019804 - 3SU1156-0AB20-1CA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm piros 230VAC LED IP67 SN019804

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209966468

Sonepar cikkszám

SN019804

Gyártói cikkszám

3SU1156-0AB20-1CA0

Gyártói típuskód

3SU1156-0AB20-1CA0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

230 V

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

11 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

    Világító nyomógomb

    A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, robusztus kialakítással.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm, kerek, fém, fényes, piros
    • Nyomógombos, lapos, pillanatnyi érintkező típusú
    • Tartóval, 1 db NC, LED modul integrált LED-del 230 V AC
    • Csavaros kapocs
    • IP védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
    • Komplett egység, tartókkal és modulokkal

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége