Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm piros 24V AC/DC LED IP67 SN009642 - 3SU1102-0AB20-1BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm piros 24V AC/DC  LED IP67 SN009642

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209957152

Sonepar cikkszám

SN009642

Gyártói cikkszám

3SU1102-0AB20-1BA0

Gyártói típuskód

3SU1102-0AB20-1BA0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

11 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

    Világító nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, piros

    A SIRIUS ACT világító nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő védelmi szinttel és innovatív tervezéssel.

    Technikai részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek forma
    • Műanyag ház, piros szín
    • Pillanatnyi érintkező típus, 1 NO
    • Integrált LED modul 24 V AC/DC
    • Csavaros kapocs a könnyű telepítéshez
    • Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
    • PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
    • Elérhető változatok: világító/nem világító, felirattal/nélkül, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés

    Vevői előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége