SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm piros 24V AC/DC LED IP67 SN068470 - 3SU1132-0AB20-1CA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209970489
Sonepar cikkszám
SN068470
Gyártói cikkszám
3SU1132-0AB20-1CA0
Gyártói típuskód
3SU1132-0AB20-1CA0
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nyílás magassága:
11 mm
Védettség (IP):
IP67K
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
szürke
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0