Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm piros 24V/ACDC 1ny LED IP67 SN005632 - 3SU1152-0AB20-3CA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm piros 24V/ACDC 1ny  LED IP67 SN005632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209958975

Sonepar cikkszám

SN005632

Gyártói cikkszám

3SU1152-0AB20-3CA0

Gyártói típuskód

3SU1152-0AB20-3CA0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Nyílás magassága:

11 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

    Megvilágított nyomógomb

    A Siemens SIRIUS ACT megvilágított nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő robusztussággal és egyszerű telepítéssel.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm, kerek, fém, fényes, piros kivitel
    • Pillanatnyi érintkezős típus, 1 db NC
    • Integrált LED modul 24 V AC/DC
    • Rugós terminál
    • Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
    • Szabványos huzalozás
    • Kiterjedt dokumentáció elérhető (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
    • Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
    • Komplett egység, a szállítás tartalmazza a tartókat és a modulokat