Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm piros 24VAC 1z LED IP67 SN008101 - 3SU1102-0AB20-1CA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm piros 24VAC 1z  LED IP67 SN008101

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209957268

Sonepar cikkszám

SN008101

Gyártói cikkszám

3SU1102-0AB20-1CA0

Gyártói típuskód

3SU1102-0AB20-1CA0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

11 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

    Világító nyomógomb

    A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő robusztusságukkal és egyszerű telepítésükkel.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Típus: kerek, műanyag, piros, lapos, pillanatnyi érintkező
    • Integrált LED modul: 24 V AC/DC
    • Kapcsolási típus: 1 db NC
    • Csatlakozás: csavaros kapocs, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Magas fokú védelem: ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Rögzítőfuratok: horonymentes lyukak
    • Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés: egy kézzel, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és kiegészítők kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége