Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm sárga fej SN078481 - 3SU1031-0AB30-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm sárga fej SN078481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - sárga

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209973589

Sonepar cikkszám

SN078481

Gyártói cikkszám

3SU1031-0AB30-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1031-0AB30-0AA0

Gomb színe:

sárga

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP68

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

szürke

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

11 mm

Védőborítással:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Világító nyomógomb 22mm sárga fej