Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm sárga lapos fej fém gyűrű GT81661 - 3SB3501-0AA31

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm sárga lapos fej fém gyűrű GT81661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - sárga

  • Lencse formája - egyéb

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209427068

Sonepar cikkszám

GT81661

Gyártói cikkszám

3SB3501-0AA31

Gyártói típuskód

3SB3501-0AA31

Gomb színe:

sárga

Lencse formája:

egyéb

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás szélessége:

28.5 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Nyílás magassága:

12 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Adapter vezérlőberendezésekhez ; Világító nyomógomb 22mm sárga lapos fej fém gyűrű