SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm színtelen fej GT84095 - 3SB3001-0AA71
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - színtelen
Lencse formája - egyéb
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209029774
Sonepar cikkszám
GT84095
Gyártói cikkszám
3SB3001-0AA71
Gyártói típuskód
3SB3001-0AA71
Gomb színe:
színtelen
Lencse formája:
egyéb
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás szélessége:
22 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Nyílás magassága:
8 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Világító nyomógomb 22mm színtelen fej