SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm zöld 24V AC/DC 1z LED IP67 SN008100 - 3SU1102-0AB40-1BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209957176
Sonepar cikkszám
SN008100
Gyártói cikkszám
3SU1102-0AB40-1BA0
Gyártói típuskód
3SU1102-0AB40-1BA0
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
11 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
- 22 mm átmérő, kerek, műanyag kivitel
- Zöld, lapos, pillanatnyi érintkező típusú
- 1 NO, LED modul integrált LED-del 24 V AC/DC
- Csavaros kivezetés
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Komplett egység, tartókkal és modulokkal
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Széles választék különböző színekben és funkciókkal
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Elérhető kiterjedt dokumentáció
Világító nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő robusztussággal és egyszerű telepítéssel.