Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm zöld 24V AC/DC 1z LED IP67 SN013622 - 3SU1102-0AB40-3BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Világító nyomógomb 22mm zöld 24V AC/DC 1z  LED IP67 SN013622

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209957220

Sonepar cikkszám

SN013622

Gyártói cikkszám

3SU1102-0AB40-3BA0

Gyártói típuskód

3SU1102-0AB40-3BA0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Nyílás magassága:

11 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

    Világító nyomógomb

    A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombja elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő védelmi jellemzőkkel és egyszerű telepítési lehetőséggel.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek, műanyag kivitel
    • Zöld színű, lapos, pillanatnyi érintkezős típus
    • 1 NO érintkező, integrált LED modul 24 V AC/DC
    • Rugós típusú kapocs
    • Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
    • Huzalozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül
    • Komplett egység, tartókkal és modulokkal együtt

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Kényelmes támogatás az Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége